12,25 $ ch.
Prix: 147,00 $ / Pkg de 12
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Commerciales / industriels Polyester filtres jetables pour Applications intensives de léger à moyen.
Construction durable pour tous les types d’applications industrielles et commerciales Média de filtre verre ou poly densité progressive Cadre robuste et coins pour plus de solidité et de durabilité Respectueuses de l’environnement Tailles spéciales disponibles Facile à installer
Supports en polyester- Les produits jetables C&I sont également disponibles avec un média filtrant en polyester, un média haute performance à double couche pour les applications où un média filtrant synthétique est spécifié.
Cadre monobloc robuste - Le Koch C&I Disposable utilise un cadre en carton artisanal monobloc résistant à l’humidité pour plus de résistance et de facilité d’installation. L’imbrication d’onglet coin de la Koch C & je filtre donne plus de solidité et de durabilité. Aucune prise en charge supplémentaire de métal il faut faire le filtre plus respectueux.
Scellant spécialisé - Un scellant thermoplastique est utilisé pour coller le média filtrant au cadre sur les côtés amont et aval du filtre. Ce bond élimine toute déviation de l’air et contribue à assurer la rigidité au filtre.
Supports en polyester- Les produits jetables C&I sont également disponibles avec un média filtrant en polyester, un média haute performance à double couche pour les applications où un média filtrant synthétique est spécifié.
Cadre monobloc robuste - Le Koch C&I Disposable utilise un cadre en carton artisanal monobloc résistant à l’humidité pour plus de résistance et de facilité d’installation. L’imbrication d’onglet coin de la Koch C & je filtre donne plus de solidité et de durabilité. Aucune prise en charge supplémentaire de métal il faut faire le filtre plus respectueux.
Scellant spécialisé - Un scellant thermoplastique est utilisé pour coller le média filtrant au cadre sur les côtés amont et aval du filtre. Ce bond élimine toute déviation de l’air et contribue à assurer la rigidité au filtre.
Poids &Dimensions
- Hauteur nominale 25 in (63,5 cm)
- Largeur 20 in (50,8 cm)
- Résistez à L’In. W.G. 300 FPM 0,18
- Largeur nominale 20 in (50,8 cm)
- Profondeur nominale 2 in (5,08 cm)
- Hauteur 25 in (63,5 cm)
- Taille nominale 20 x 25 x 2 po
Détails du produit
- Type de média Polyester
- Pourcentage moyen d’arrestation 75 - 80 %
- Cadre Résistant à l’humidité Craft Board
- MERV 5
- Pour une utilisation avec Légère à moyenne capacité
- Quantité par paquet 12
- Marque Koch
- Numéro de référence du fabricant 286 200-250
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Filtre Koch Filtre™ jetable en polyester, 20 x 25 x 2 », qté par paquet : 12
12,25 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit