Prix : 595,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Boot Saver® couvre-chaussures sont fabriqués à partir de latex de caoutchouc naturel de haute qualité * pour s’étirer facilement sur les bottes et les chaussures. Ils offrent une protection à l’épreuve des liquides à 100 % et empêchent les contaminants extérieurs d’être suivis dans d’autres zones. Ces couvre-chaussures en latex ambidextres et extensibles résistent aux accrocs, aux déchirures et à l’abrasion et la semelle extérieure texturée offre une adhérence sur les surfaces humides et sèches. Ils sont idéaux pour les visiteurs, les inspecteurs d’usine ou les livraisons aux usines de transformation des aliments, aux entrepreneurs en réparation domicrique ou à tout endroit où la prévention de la contamination est nécessaire.
Applications idéales: Livraisons d’usines de transformation des aliments, visiteurs et inspecteurs, techniciens d’entretien et de service, entrepreneurs en réparation à domicile, cabines de pulvérisation de peinture et autres applications générales de l’industrie.
Résistance chimique: Résistant aux composés solubles dans l’eau, aux acides et alcalis à faible concentration, aux alcools, à la plupart des huiles, graisses et graisses naturelles, à l’eau de Javel diluée et aux détergents et nettoyants de force légère à modérée.
Caractéristiques :
*Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel qui peut provoquer des réactions allergiques.
Applications idéales: Livraisons d’usines de transformation des aliments, visiteurs et inspecteurs, techniciens d’entretien et de service, entrepreneurs en réparation à domicile, cabines de pulvérisation de peinture et autres applications générales de l’industrie.
Résistance chimique: Résistant aux composés solubles dans l’eau, aux acides et alcalis à faible concentration, aux alcools, à la plupart des huiles, graisses et graisses naturelles, à l’eau de Javel diluée et aux détergents et nettoyants de force légère à modérée.
Caractéristiques :
- Quatre couleurs disponibles (noir, rouge, jaune et bleu) pour prendre en charge les procédures FSMA, HACCP, GMP et autres procédures de sécurité et de prévention de la contamination.
- Chaque couleur est disponible en quatre tailles (M, L, XL et 2XL) pour s’adapter aux chaussures de taille 7 à 15+.
- 100 % de protection anti-liquide pour les bottes et les chaussures.
- Le latex de caoutchouc naturel* de haute qualité s’étire facilement sur les bottes tout en restant résistant aux accrocs, aux déchirures et à l’abrasion.
- La semelle extérieure texturée offre une adhérence sur les surfaces humides et sèches.
- La finition sans poudre élimine les préoccupations concernant la contamination par la poudre sur les vêtements, les chaussures, les aliments et les surfaces en contact avec les aliments.
- Ambidextre - chaque couverture s’adapte aux pieds droit et gauche.
- Emballé en vrac - 100 paires / étui.
- Obtention d’un résultat réussi pour les tests ASTM F1671.
*Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel qui peut provoquer des réactions allergiques.
Poids &Dimensions
- Poids 0,15 lbs (.07 kg)
- Pointure de chaussure 7 à 9
- Longueur 11 in (27,94 cm)
- Hauteur 6 in (15,24 cm)
- Taille de démarrage 7 à 9
- Taille M
Détails du produit
- Imperméable Oui
- Description Couvertures de chaussures liquid proof
- Antidérapant Oui
- Type Couvre-chaussures
- Entre les sexes Unisexe
- Quantité par paquet 100
- Marque Économiseur de bottes
- Matériau Latex de caoutchouc naturel
- Style Preuve liquide
- Numéro de référence du fabricant 6332.MD
- Couleur Rouge
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Boot Saver® couvre-chaussures jetables, moyen, hauteur de cheville, rouge, pack 100
595,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires