Quantité minimale: 10
Prix : 33,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pas besoin de laver les tampons jetables. Les tampons jetables à usage unique préviennent les risques de contamination croisée avec un nouveau tampon pour chaque utilisation. Nettoie les planchers uniformément et permet des temps de demeure constants lors de l’utilisation de désinfectants. Pour une utilisation avec Unger Excella et d’autres supports de garniture de serpillière de marque et de boucle. Mop Pad se compose de 38 % de polyester, 22 % viscose, 40 % d’autres matériaux synthétiques.
Poids &Dimensions
- Largeur 5 in (12,7 cm)
- Poids 1,57 lbs (.71 kg)
- Taille 18-1/2
- Longueur 18-1/2 po (46,99 cm)
Détails du produit
- Type Sop plat
- Pour une utilisation avec Unger Excella et d’autres crochets de marque et détenteurs de garnitures de mop de boucle.
- Marque Unger
- Quantité par paquet 50
- Description Pad jetable de Mop de Spunlace
- Matériau Mélange de polyester
- Numéro de référence du fabricant DMWS2
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Unger Excella 18" Floor Cleaning Kit, 52" Poignée - Microfibre - EFKT1
Article nº : B2322378
Pas encore évalué
365,95 $
77,95 $
Unger Disposable Spunlace Mop Pad, 18-1/2 » de long, 50 par paquet - DMWS2
33,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires