Prix : 85,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
ASTUCE DIVISIBLE SUR BACS
Ces Astuce des bacs sont divisible pour créer des partitions personnalisables et tailles de compartiment. Idéal pour ranger les différentes pièces et fournitures pour la maison, bureau ou espace de travail. Fait à l’aide de claire, résistant à la rupture, moulés par injection plastique tiroirs avec une armoire en polystyrène. Tiroirs astuce en douceur à un angle de 45° et sont démontables pour un accès facile et remplissage. Poignée moulée sur front comprend machines à sous étiquette d’identification de contenu. Comprend les séparateurs amovibles et réglables pour créer des formats de compartiment qui répondent à vos besoins. Bacs peuvent être empilés pour créer une pointe bin système.
Ces Astuce des bacs sont divisible pour créer des partitions personnalisables et tailles de compartiment. Idéal pour ranger les différentes pièces et fournitures pour la maison, bureau ou espace de travail. Fait à l’aide de claire, résistant à la rupture, moulés par injection plastique tiroirs avec une armoire en polystyrène. Tiroirs astuce en douceur à un angle de 45° et sont démontables pour un accès facile et remplissage. Poignée moulée sur front comprend machines à sous étiquette d’identification de contenu. Comprend les séparateurs amovibles et réglables pour créer des formats de compartiment qui répondent à vos besoins. Bacs peuvent être empilés pour créer une pointe bin système.
Poids &Dimensions
- Largeur 11-7/8 po (30,16 cm)
- Hauteur 5-15/16 po (15,08 cm)
- Poids 3 lbs (1,36 kg)
- Longueur 5-1/4 po (13,34 cm)
- Taille (L x l x H) 5-1/4 x 11-7/8 x 5-15/16 po
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Nombre de bacs 1
- Diviseurs Réglable de 3
- Type Bac à bascule divisable
- Famille de couleurs d’image Blanc
- Quantité par paquet 1
- Marque Quantum Storage Systems
- Famille de couleurs Bin Effacer
- Matériau Extérieur en polystyrène
- Style Un bac
- Numéro de référence du fabricant QTB 410-WT
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
DIV400 diviseur claire quantique pour astuce divisible Bin Pack de 4
Article nº : 269442
Pas encore évalué
42,95 $
Quantique divisible astuce sur Bin QTB410 11-7/8 x 5-1/4 x 5-15/16 blanc
85,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires