Prix : 5 529,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Retournement horizontal à vertical facile des bobines. Coin pivotant pour une inclinaison facile des bobines empilées. Wedge agit comme un dispositif de retenue. Efficace et facile à utiliser. Populaire pour une utilisation avec de petites bobines légères. Pour une utilisation où le dégagement aérien est limité. Coin pivotant traité thermiquement spécialement conçu. Conforme aux normes ASMA. Fabriqué aux Etats-Unis.
Poids &Dimensions
- Dimension C 5-5/16 po (13,49 cm)
- Dimension T 1 in (2,54 cm)
- Dimension D 7-3/4 po (19,69 cm)
- Largeur 23-5/16 po (59,21 cm)
- Max Bobine Radial 20 in (50,8 cm)
- Longueur 38-1/2 po (97,79 cm)
- Largeur maximale de la bobine 12 in (30,48 cm)
- Dimension A 1-3/16 po (3,02 cm)
- Hauteur 5 in (12,7 cm)
- Capacité de poids 7000 lbs (3 181,82 kg)
- Ouverture de la mise en liberté sous caution 3 625 x 5,3125 po
- Dimension B 3-5/8 po (9,21 cm)
- Min Bobine Diamètre intérieur 14,5 po (36,83 cm)
- Poids 80 lbs (36,36 kg)
- Limite de charge de travail 7000 lbs (3 181,82 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Position Vertical
- Quantité par paquet 1
- Marque Strong-bac
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 80H-3,5-12/20
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 2
Conformité et certifications
- Certifications ASME B30.9, B30.20, BTH-1
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Crochet de bobine Dixon Strong-bac avec coin pivotant, capacité de 7000 lb, jaune, largeur de bobine maximale de 12 po
5529,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit