Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Mr Cool® DIY 4th Generation Lineset pour DIY®® 9K, 12K & 18K Indoor, 35'L

Mr Cool® DIY 4th Generation Lineset pour DIY®® 9K, 12K & 18K Indoor, 35'L

Article nº : WBB3134870

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 779,00 $

Quantité

Résistant au pli pour une flexion plus facile lors de l’installation. 100 % de réfrigérant R-410A préchargé avec précision. Les longueurs standard de 16 pieds et 25 pieds peuvent être combinées à l’aide de coupleurs de bricolage® en option pour des longueurs plus longues. Les vannes simples à utiliser, étanches et à connexion rapide à visser ne nécessitent pas d’aspiration. Installation plus rapide que les jeux de lignes conventionnels. Une solide isolation anti-UV offre une protection supplémentaire contre les dommages causés par le soleil, l’érosion par les intempéries ou la destruction par les animaux ou les insectes. Maintenant inclus: Le câble DIYPro™ - un conduit électrique plus solide qui protège vos câbles des intempéries et des outils de jardinage.

Poids &Dimensions

  • Largeur 5 in (12,7 cm)
  • Hauteur 35 in (88,9 cm)
  • Poids 28 lbs (12,73 kg)
  • Longueur 420 (1066,8 cm)

Détails du produit

  • Type Lignes
  • Marque Monsieur Cool
  • Numéro de référence du fabricant DIY35-1412C
  • Fluide frigorigène R410A
  • Comprend Câble DIYPro®

Conformité et certifications

  • Certifications UL, cUL Listed
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Mr Cool® DIY 4th Generation Lineset pour DIY®® 9K, 12K & 18K Indoor, 35'L

Mr Cool® DIY 4th Generation Lineset pour DIY®® 9K, 12K & 18K Indoor, 35'L

Article nº : WBB3134870

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant