Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Ideal Warehouse Innovations DL40-P Standard Dock Light 40" Bras, Incandescent, 8' cordon

Ideal Warehouse Innovations DL40-P Standard Dock Light 40" Bras, Incandescent, 8' cordon

Article nº : WBB0013653

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 285,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ LED Dock Light Head, 20W, 1800 Lumens, Interrupteur Marche/Arrêt, Cordon 9' avec prise

Global Industrial™ LED Dock Light Head, 20W, 1800 Lumens, Interrupteur Marche/Arrêt, Cordon 9' avec prise

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Global Industrial™ Mouled Rubber Wheel Chock Avec Poignée

Global Industrial™ Mouled Rubber Wheel Chock Avec Poignée

Global Industrial™ LED Dock Light w / 40 « Bras, 20W, 1800 Lumens, 5000K, Interrupteur Marche / Arrêt, Cordon 9 '

Global Industrial™ LED Dock Light w / 40 « Bras, 20W, 1800 Lumens, 5000K, Interrupteur Marche / Arrêt, Cordon 9 '

Global Industrial™ LED Dock Light w / 40 « Bras, 20W, 1800 Lumens, 5000K, 18 » 3-Speed Fan

Global Industrial™ LED Dock Light w / 40 « Bras, 20W, 1800 Lumens, 5000K, 18 » 3-Speed Fan

Ideal Warehouse Innovations DL40-PLED Standard LED Dock Light 40" Bras, 1088 Lumens, 6500K, 8' cordon

Ideal Warehouse Innovations DL40-PLED Standard LED Dock Light 40" Bras, 1088 Lumens, 6500K, 8' cordon

Ideal Warehouse Innovations Garde de lampe à fil de lumière de quai pour tête en polyéthylène (TL)

Ideal Warehouse Innovations Garde de lampe à fil de lumière de quai pour tête en polyéthylène (TL)

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Plaque d’amarrage en aluminium industriel™ mondial à haute traction, 36 « L x 24 « L, capacité de 3350 lb

Plaque d’amarrage en aluminium industriel™ mondial à haute traction, 36 « L x 24 « L, capacité de 3350 lb

Global Industrial™ Double Scissor Pallet, Conteneur - Skid Grabber - Capacité de l’extracteur lb 5000

Global Industrial™ Double Scissor Pallet, Conteneur et Skid Grabber - Capacité Puller 5000 Lb

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Lumière de dock standard de DL40-P 40

La tête de polycarbonate résistante à fort impact est pratiquement indestructible en vertu d'une utilisation industrielle normale, ce qui élimine la nécessité de réparations fréquentes et coûteuses et laisse les équipes d'entretien plus productives. La tête résistante aux chocs pèse 50 pour cent de moins que les têtes métalliques conventionnelles et l'ampoule est protégée par un garde-fils. Ampoule non incluse. De nombreux travailleurs ont été brûlés en touchant une lampe à tête chaude. La tête de polycarbonate résiste à l'accumulation de chaleur élevée des têtes lumineuses conventionnelles de dock. La finition jaune de revêtement de poudre de sécurité favorise la haute visibilité et est résistante à la rouille. Ancres avec support robuste et entièrement métallique et quatre trous de montage de 7/16 po (11 mm) pour répartir le poids et transférer la charge. Les bras sont fabriqués à partir de 1-1/2" (38 mm), tubes en acier carré de 14 calibres dans une conception à double jambe.

Poids &Dimensions

  • Longueur du cordon 8 ft
  • Atteindre 40 dans
  • Poids 15 lbs

Détails du produit

  • Angle de faisceau 10 °
  • Type d’ampoule PAR38
  • Tension 100-240VAC, 50/60Hz V
  • Assemblage requis Assemblé
  • Description Lumière standard de dock
  • Type Prise standard
  • Marque Innovations idéales d'entrepôt
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau En polycarbonate
  • Numéro de référence du fabricant 60 5420-300
  • Couleur Jaune

Conformité et certifications

  • Certifications UL, cUL, CE Certified et RoHs Compliant
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
Ideal Warehouse Innovations DL40-P Standard Dock Light 40" Bras, Incandescent, 8' cordon

Ideal Warehouse Innovations DL40-P Standard Dock Light 40" Bras, Incandescent, 8' cordon

Article nº : WBB0013653