Prix : 2 669,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 2 669,00 .
- Achetez 3-5 2 535,00 .
- Acheter 6+ 2 449,00 .
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le revêtement en vinyle renforcé de nylon supérieur a une résistance à la déchirure supérieure à celle de l’hypalon de poids équivalent. Les extrémités scellées chimiquement empêchent l’infiltration d’humidité. Il est monté et collé sur un bois wolmanisé durable et contient un tunnel d’évacuation d’air pleine hauteur. L’unité se compose d’une construction de trois (3) pièces avec des façades biseautées et d’un kit d’installation traversant le mur qui est inclus. Une compression maximale de cinq (5 po) est recommandée. L’application avec un dock affleurant au bâtiment en conjonction avec un Edge-O-Dock utilise un joint de quai de projection de vingt (20) pouces. Pour vous assurer que la taille est appropriée, remplissez la feuille d’enquête. Cet appareil n’est pas retournable.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Trois coussinets remplis de mousse offrent une protection complète du quai
- La conception de compression maximale offre une protection maximale
- Les tunnels d’air intégrés permettent à l’air de s’échapper lorsqu’il est contacté par une remorque
- Le matériel de montage et les instructions d’installation rendent l’installation rapide et facile
- Projection (po): 20
- Vinyle renforcé de nylon (oz.): 36
- Bandes de guidage renforcées en nylon (po): 2
- Hauteur du rabat supérieur (po): 12
- Largeur latérale (po): 10
- Largeur du visage (po.): 12
- Compression maximale (po): 5
- Hauteur latérale (po): 108
- Largeur de l’en-tête (po): 120
- Hauteur de l’en-tête (po): 12
- Max. Largeur de porte (po): 96
- Max. Largeur de porte (pieds): 8
- Max. Hauteur de la porte (po): 108
- Max. Hauteur de la porte (pieds): 9
- Largeur de porte utilisable (po.): 96
- Hauteur de porte utilisable (po): 108
Poids &Dimensions
- Largeur 10
- Hauteur 10
- Poids 196 lbs (89,09 kg)
- Longueur 20 in (50,8 cm)
- Largeur maximale de la porte 8 pi (2,44 m)
- Hauteur maximale de la porte 9 pi (2,74 m)
- Projection 20 in (50,8 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Joints de quai
- Marque Vestil
- Matériau Nylon, Vinyle
- Numéro de référence du fabricant D-350-20
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 90 jours par an
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Sceau de quai Vestil™, 36 oz. Capacité, projection 20 », 10'L x 10', noir
2669,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit