Prix : 524,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce dock système trafic dispose des feux clignotants rouges et vertes. Prévenir les accidents et les blessures en fournissant une communication claire entre quai conducteurs de camion et de personnel. Visières de sourcil intégré type visibilité lumineuse. Ce modèle d’économie est livré avec deux feux jaunes de circulation en polypropylène, chacun contenant une verte et une lentille rouge. La lumière contenant un interrupteur à bascule est placée à l’intérieur de la zone du quai pour le préposé du quai. Quatre signes sont inclus.
Poids &Dimensions
- Largeur 7-1/8 po (18,1 cm)
- Longueur 4 in (10,16 cm)
- Hauteur 11-3/4 po (29,85 cm)
- Poids 8 lbs (3,64 kg)
Détails du produit
- Tension 115 - 1 Phase V
- Assemblage requis Non
- Puissance en watts 7 W
- Type Feu de circulation à incandescence
- Marque Vestil
- Matériau Polypropylène
- Numéro de référence du fabricant DTS-5
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications cUL
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Système de feux de circulation DeTS-5
524,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires