Prix : 99,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Dock Edge DocKorner™ 9 « Grand système de pare-chocs modulaire Pièce d’angle, 1 / Pack - 1151-F
Pièces de DocKorner™ toutes les DocKushion™ pare-chocs modulaires (vendus séparément). Cette conception révolutionnaire intègre un noyau de mousse expansée mou entouré d’une peau polyuréthane intégrée avec les inhibiteurs d’UV et fongicides. Cela crée le pare-chocs plus doux, pour que vous pouvez traiter votre bateau. Un bailleur de fonds moulé en permet fort montage sécurisé. Les prises mâles et femelles uniques aux extrémités faire joignant les pièces un clin d’oeil pour un oeil sans soudure. Embouts et systèmes modulaires de pare-chocs vendu séparément.
Pièces de DocKorner™ toutes les DocKushion™ pare-chocs modulaires (vendus séparément). Cette conception révolutionnaire intègre un noyau de mousse expansée mou entouré d’une peau polyuréthane intégrée avec les inhibiteurs d’UV et fongicides. Cela crée le pare-chocs plus doux, pour que vous pouvez traiter votre bateau. Un bailleur de fonds moulé en permet fort montage sécurisé. Les prises mâles et femelles uniques aux extrémités faire joignant les pièces un clin d’oeil pour un oeil sans soudure. Embouts et systèmes modulaires de pare-chocs vendu séparément.
Poids &Dimensions
- Profondeur 4-1/4 po (10,8 cm)
- Largeur 11 in (27,94 cm)
- Hauteur 13-1/2 po (34,29 cm)
- Poids 1,4 lbs (.64 kg)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1/caisse
- Marque Dock Edge
- Type de taille 1/paquet
- Description Pièce d’angle
- Matériau Polyuréthanne
- Style DocKorner
- Numéro de référence du fabricant 1151-F
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Swobbit 7-1/2" brosse dure Aqua - SW77355
Article nº : B1448084
Pas encore évalué
78,95 $
Dock Edge DocKorner™ 9" grand système modulaire de pare-chocs Corner Piece, 1/cas-1151-F
99,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires