Prix : 339,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
En acier de jauge 11 pour la longévité et la robustesse. Se déplace jusqu'à 26 chaises qui permet vite, facile répartition des chambres. Deux pivotantes et deux roulettes fixes ébonite permettent sûr et facile de manœuvre des piles de la chaise. Utilisation uniquement avec le modèle B449390, B449391, B449392 & B449393. La taille est 46-1/2" L x 19" W x 39" H. La finition de couleur est Noir. Garantie limitée de l’année 10.
Poids &Dimensions
- Profondeur 19 in (48,26 cm)
- Largeur 46-1/2 po (118,11 cm)
- Hauteur 39 in (99,06 cm)
Détails du produit
- Description Pliante chaise Dolly pour chaise 1100
- Capacité 26 chaises
- Type Pour 1100 chaises
- Pour une utilisation avec Chaises pliantes
- Marque Places publiques nationales
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Style Empilage horizontal
- Numéro de référence du fabricant DY-1100
- Type de chariot Chariot pour chaises
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 10 ans Limitée
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Chariot pour chaise 1100, capacité de 26 chaises
339,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires