Prix : 585,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
CECO huisserie avec maçonnerie Stud, emplacement des charnières SteelCraft, main droite W 36" X 84" H
En acier, cadre de porte, poteau de maçonnerie, main droite, lieux ST Hinge, 5 3/4 "profondeur, 4-7/8" ouverture de la gorge, 16 acier GA, feu évalué jusqu'à et y compris 3 heures.
En acier, cadre de porte, poteau de maçonnerie, main droite, lieux ST Hinge, 5 3/4 "profondeur, 4-7/8" ouverture de la gorge, 16 acier GA, feu évalué jusqu'à et y compris 3 heures.
Poids &Dimensions
- Profondeur 5-3/4 po (14,61 cm)
- Ouverture de la gorge 4-7/8 po (12,38 cm)
- Charnière centrale 39-5/16 po (99,85 cm)
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur de la porte 84 in (213,36 cm)
- Charnière inférieure 71-1/4 po (180,98 cm)
- Charnière supérieure 7-3/8 po (18,73 cm)
- Taille d’ouverture de la porte 36 x 84 po
Détails du produit
- Description Cadre de porte avec goujon de maçonnerie
- Remise de porte Oui
- Marque CECO
- Lockset à partir de Top 42-7/16
- Type de charnière SteelCraft
- Matériau En acier démantelez, trois pièces
- Numéro de référence du fabricant CHMFRXMS3070XCYL-ST-RH
- Préparation de la serrure Cylindrique
Conformité et certifications
- Feu de note Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
CECO huisserie avec maçonnerie Stud, emplacement des charnières SteelCraft, main droite W 36" X 84" H
585,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit