Prix : 619,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cette DOT Transport peut avec 7/8" O.D. bec détient jusqu'à 5 gallons. Fabriqué avec l’acier galvanisé de calibre 24 à chaud-plongé. Double verrouillage non-soudure basent la couture. Jaune cuit au four sur la finition de manteau de puissance. Poignée fixe. Diluer le liquide inflammable par un bec métal souple. Flammes à double paroi en ouverture de remplissage et de verser du bec. Barres stabilisatrices lourds protéger deux becs et une ouverture de remplissage de vis de pouce reste fermée durant le transport.
Poids &Dimensions
- Largeur 12-1/2 po (31,75 cm)
- Hauteur 12-1/2 po (31,75 cm)
- Longueur 15-3/4 po (40,01 cm)
Détails du produit
- Type T.O.D. Can
- Marque Eagle Mfg
- Matériau Acier
- Style 7/8" bec O.D.
- Capacité 5 gal (18,93 l)
- Numéro de référence du fabricant 1215Y
- Couleur Jaune
- Pouvez taper Carburant diesel
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
64,95 $
Global Industrial™ Manchon de bollard côtelé, 4 » Dia. x 56"H, Jaune
Article nº : 670522YL
Pas encore évalué
82,95 $
Eagle T.O.D. approuvé Transport peut w/7/8 "tuyau Flexible Type II jaune 5 GAL, 1215Y
619,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires