Quantité minimale: 2
Prix : 495,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
L’actionneur pneumatique de série PN a un corps en aluminium anodisé et répond à des normes internationales ISO et NAMUR pour faciliter le montage aux robinets de l’ISO. Vérins double effet ont l’air d’ouvrir, de l’air pour fermer et sont dimensionnés pour alimentation en air 80 lb/po2. Vérins standards sont évalués à 180° F, avec des options pour les joints de Viton de haute température. Le PN-85-DA a couple de pouces 851 livres à l’alimentation en air 80 lb/po2.
Poids &Dimensions
- Largeur 4,17 po (10,59 cm)
- Hauteur 5,06 po (12,85 cm)
- Longueur 9,35 po (23,75 cm)
Détails du produit
- Type d’actionneur Pneumatique
- Logement actionneur Aluminium
- Couple de l’actionneur 851 lb-po
- Quantité par paquet 1
- Marque Bi-Torq
- Matériau Aluminium anodisé
- Numéro de référence du fabricant PN-85-DA
- Fonction actionneur Double effet
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Actionneur pneumatique à double effet; 851 lb-po à 80 psi
495,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit