Prix : 6 689,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
En raison de sa force de maintien élevée et de sa plaque supérieure étanche, le mandrin rond en double céramique MPI est un outil indispensable lors du tournage de la pièce et du meulage circulaire. Le pas de pôle relativement petit et un faible champ magnétique le rendent adapté aux pièces plus minces de 0,3 « ou de 0,5 » en fonction du diamètre du mandrin ou du pas du pôle. La plaque supérieure est magnétique avec chaque pôle magnétisé individuellement par de puissants aimants permanents en céramique, de sorte que les commandes électriques et les anneaux collecteurs ne sont pas nécessaires. Les changements fréquents de polarité de l’aimant entraînent un faible champ magnétique pour empêcher l’aimantation des mèches d’outils.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Plaque supérieure brasée en argent massif avec pôles parallèles
- Système magnétique à double ferrite
- Conception étanche
- Corps en aluminium très léger
- Base en aluminium avec possibilité de montage sur une bride ou dans un mandrin
- Pas de pôle : T13 8+5mm (acier/laiton) ou T17 12+5mm (acier/laiton) T0,5 0,3 + 0,2 in (acier/laiton) ou T0,7 0,5 + 0,2 » (acier/laiton)
- Force de maintien jusqu’à 140N/cm² / 203lbs/in² selon la taille du mandrin
- Pôles transversaux
- Garantie de 1 ans pour le système magnétique
Poids &Dimensions
- Taille Diamètre de 12 po
- Poids 60
Détails du produit
- Type Parallèle
- Marque MPI
- Matériau Aluminium, Acier, Laiton, Céramique
- Style Mandrin rond double en céramique - Rond permanent
- Numéro de référence du fabricant RC-0300-CER
- Couleur Argent
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Mandrin rond double céramique MPI, 12 » Dia. 3'H
6689,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit