Prix : 329,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La pompe Double pompe manuelle essence Diaphram, DD-8
Pompe à main tambour actionné pour carburants, Double diaphragme, tuyau taille 3/4 en x 7 pi, d’aspiration Tube longueur 19 3/8 - 34 27/32 po, Inlet taille 3/4 en NPT, sortie taille 3/4 en NPT, adaptateur Type 2 Bung en, boîtier aluminium matériel , Buse matériau aluminium, buse Type Free Flow, monte le 15-55 gallons Drums, autoamorçantes, longueur totale 54 po, hauteur 6 1/2 po, largeur 8 po, joint en caoutchouc Nitrile-Hi, Application essence, carburant Diesel, mazout, huile moteur & autres produits pétroliers de lumière.
Pompe à main tambour actionné pour carburants, Double diaphragme, tuyau taille 3/4 en x 7 pi, d’aspiration Tube longueur 19 3/8 - 34 27/32 po, Inlet taille 3/4 en NPT, sortie taille 3/4 en NPT, adaptateur Type 2 Bung en, boîtier aluminium matériel , Buse matériau aluminium, buse Type Free Flow, monte le 15-55 gallons Drums, autoamorçantes, longueur totale 54 po, hauteur 6 1/2 po, largeur 8 po, joint en caoutchouc Nitrile-Hi, Application essence, carburant Diesel, mazout, huile moteur & autres produits pétroliers de lumière.
Poids &Dimensions
- Largeur 8 in (20,32 cm)
- Diamètre du bec de décharge 3/4 en
- Dimension du tube d’aspiration 0,75 x 34,5 po
- Diamètre 6-1/2 po (16,51 cm)
- Longueur 54 in (137,16 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Description Pompe manuelle essence
- Taux de distribution 20 GAL/MIN
- Plage de température 40-140 °F
- Pour une utilisation avec Essence, Diesel, E 15 essence, kérosène, Bio Diesel
- Marque Action Pump
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant DD-8
Garantie
- Garantie 6 mois
Conformité et certifications
- Certifications CE
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Crinkle Latex Enduit Gants, Hi-Viz Lime/Black, Large, qté par paquet : 12
Article nº : 708603L
Pas encore évalué
47,52 $
ACTION, Heavy Duty pompe à carburant pompe, 115 volts, Loi-115
Article nº : B875570
Pas encore évalué
795,00 $
ACTION pompe essence pompe rotative, FM-91DRP
Article nº : B875573
Pas encore évalué
409,95 $
ACTION Double membrane essence pompe, DD-8
329,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires