Souvent achetés ensemble
Prix : 125,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 125,95 $ ch.
- Achetez 6-10 119,95 $ ch.
- Acheter 11+ 115,95 $ ch.
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le verrou à double tambour DDL-55-P est la solution parfaite pour garder le contenu des tambours en sécurité. Ces serrures à double tambour sont une conception simple qui utilise les bungs du tambour pour positionner les cylindres filetés pour le lock-out. Une fois que le lock-out du cylindre est serré et dans la bonne position une tige peut alors être insérée à travers l’un des trous de port des deux cylindres. La conception de la tige a un cadre ouvert pour permettre au cadenas de passer à travers pour le verrouillage complet. Cadenas non inclus.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Longueur utilisable: 19 po
- Parfait pour les tambours double bung
- Empêcher l’accès non autorisé au contenu du tambour
- Placement simple de serrure de tambour de vis
- Rod est pré-foré avec un trou de cadenas
- Verrouille les deux ouvertures bung de 2 » ou 3/4 » de diamètre avec des brides.
Poids &Dimensions
- Hauteur 3 in (7,62 cm)
- Diamètre 2 & 3/4 po
- Longueur 23-5/8 po (60,01 cm)
Détails du produit
- Marque Vestil
- Assemblage requis Non
- Description Double Drum Lock pour 55 GallonS
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant DDL-55-P
Garantie
- Garantie 30 jours
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
259,95 $
955,00 $
Double Drum Lock pour 55 GallonS - Plastique
125,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires