Prix : 839,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-4 839,00 $ ch.
- Acheter 5+ 795,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
DOUBLE BARRIÈRE DE SÉCURITÉ PLIANTE
Le Low Cost de façon à protéger contre le vol et entrée non autorisée
Construit des forts 3/4" 14 jauge de canal en acier. Design exclusif de non-ingérence préserve l’intégrité de la finition de manteau de poudre grise durable pour une vie plus longue. Rivets acier galvanisé aident à prévenir la corrosion. Complet avec roues de roulement lisses et patte de cadenas. Doubles portes ont un boulon de canne qui maintient la moitié gauche en position, ou les deux moitiés peuvent être ouvert pour un accès complet. Les portes se plient complètement et se balancent jusqu’à 180 degrés pour une ouverture dégagée et dégagée. Portes peut être évidement ou saillie. Facile à installer ; matériel pour le montage aux murs de bois, en acier ou en béton inclus.
Le Low Cost de façon à protéger contre le vol et entrée non autorisée
Construit des forts 3/4" 14 jauge de canal en acier. Design exclusif de non-ingérence préserve l’intégrité de la finition de manteau de poudre grise durable pour une vie plus longue. Rivets acier galvanisé aident à prévenir la corrosion. Complet avec roues de roulement lisses et patte de cadenas. Doubles portes ont un boulon de canne qui maintient la moitié gauche en position, ou les deux moitiés peuvent être ouvert pour un accès complet. Les portes se plient complètement et se balancent jusqu’à 180 degrés pour une ouverture dégagée et dégagée. Portes peut être évidement ou saillie. Facile à installer ; matériel pour le montage aux murs de bois, en acier ou en béton inclus.
Poids &Dimensions
- Largeur 120
- Hauteur 8 pi (2,44 m)
- Poids 158 lbs (71,82 kg)
- Hauteur pliée 96 in (243,84 cm)
- Largeur rétractée 14 in (35,56 cm)
- Largeur pliée 14 in (35,56 cm)
- Diamètre du trou de boulon de montage 312 po (.79 cm)
- Jauge 14
Détails du produit
- Emplacement de montage Universal
- Assemblage requis Oui
- Base à remplir Non
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Nombre de panneaux 2
- Type de porte pliante Double porte
- Nombre de roulettes 2
- Marque Global Industrial
- Finition Manteau de poudre
- Numéro de référence du fabricant 968106
- Caster Type Pivotant
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
-
Double pliage de barrière de sécurité 10' W x 8' H
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : SCOTT
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : ANTHONY
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
TRÈS SATISFAIT DU SERVICE, DISPONIBILITÉ ET LIVRAISON PLUS PRODUIT DE QUALITÉ.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Double Folding Security Gate 10'W x 8'H
839,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires