Prix : 809,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-4 809,00 $ ch.
- Acheter 5+ 769,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Le Low Cost de façon à protéger contre le vol et entrée non autorisée
Construit des forts 3/4" 14 jauge de canal en acier. Design exclusif de non-ingérence préserve l’intégrité de la finition de manteau de poudre grise durable pour une vie plus longue. Rivets acier galvanisé aident à prévenir la corrosion. Complet avec roues de roulement lisses et patte de cadenas. Doubles portes ont un boulon de canne qui maintient la moitié gauche en position, ou les deux moitiés peuvent être ouvert pour un accès complet. Les portes se plient complètement et se balancent jusqu’à 180 degrés pour une ouverture dégagée et dégagée. Portes peut être évidement ou saillie. Facile à installer ; matériel pour le montage aux murs de bois, en acier ou en béton inclus.
Poids &Dimensions
- Largeur 144
- Hauteur 8 pi (2,44 m)
- Poids 180 lbs (81,82 kg)
- Hauteur pliée 96 in (243,84 cm)
- Largeur rétractée 15 in (38,1 cm)
- Largeur pliée 15 in (38,1 cm)
- Diamètre du trou de boulon de montage 312 po (.79 cm)
- Calibre 14
Détails du produit
- Emplacement de montage Universal
- Assemblage requis Oui
- Base à remplir Non
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Nombre de panneaux 2
- Type de porte pliante Double porte
- Nombre de roulettes 2
- Marque Global Industrial
- Finition Manteau de poudre
- Numéro de référence du fabricant 968110
- Caster Type Pivotant
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
-
Double pliage de barrière de sécurité 12' W x 8' H
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : STEPHEN
Date de : Novembre 04, 2021
-
Reviewer : TODD
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Très bon produit pour le prix. Nous permet de travailler en toute sécurité avec nos portes de baie ouverte sans la menace d’être arraché. Aide à la circulation d’air là aussi. -
Reviewer : JJ
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Nous avons eu ces portes depuis 5 ans maintenant. Ils sont bien construits avec une bonne finition galvanisée, ils n’ont pas rouillé et ne montrent aucun signe de rouille, bien qu’ils soient montés juste à l’intérieur de nos portes d’entrepôt et exposés constamment à l’humidité de l’extérieur. Ils étaient très faciles à installer avec des outils de magasin communs. Aucune précision extrême n’était nécessaire pour monter ces portes; les mesures pourraient probablement être éteintes par 1/2 pouce ou plus sans affecter la fonction ou l’apparence de l’installation de ce produit. -
Reviewer : Debbie
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
La porte est arrivée rapidement, était facile à installer et c’est exactement ce que nous attendions. Il s’incline légèrement vers l’extérieur en raison de la largeur de 12 'mais fournit autrement la sécurité supplémentaire quand notre porte aérienne est ouverte. -
Reviewer : JOHN MOSS
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
ils fonctionnent très bien. ils sont également très faciles à installer prendre environ 45 minutes pour une double porte.
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Cette porte n’est livré avec n’importe quel matériel ? Tels que vis d’ancrage concret ?
Question posée par : Thad, 22 et 2014 septembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Septembre 22, 2014
Non, matériel n’est pas fourni, car il peut être monté sur bois, acier ou ciment (chaque nécessitant un matériel différent)
-
Global Industrial™ Double Folding Security Gate 12'W x 8'H
809,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires