Prix : 849,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-4 849,00 $ ch.
- Acheter 5+ 809,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Le Low Cost de façon à protéger contre le vol et entrée non autorisée
Construit des forts 3/4" 14 jauge de canal en acier. Design exclusif de non-ingérence préserve l’intégrité de la finition de manteau de poudre grise durable pour une vie plus longue. Rivets acier galvanisé aident à prévenir la corrosion. Complet avec roues de roulement lisses et patte de cadenas. Doubles portes ont un boulon de canne qui maintient la moitié gauche en position, ou les deux moitiés peuvent être ouvert pour un accès complet. Les portes se plient complètement et se balancent jusqu’à 180 degrés pour une ouverture dégagée et dégagée. Portes peut être évidement ou saillie. Facile à installer ; matériel pour le montage aux murs de bois, en acier ou en béton inclus.
Poids &Dimensions
- Largeur 96
- Hauteur 8 pi (2,44 m)
- Poids 184 lbs (83,64 kg)
- Hauteur pliée 96 in (243,84 cm)
- Largeur rétractée 14 in (35,56 cm)
- Largeur pliée 14 in (35,56 cm)
- Diamètre du trou de boulon de montage 312 po (.79 cm)
- Jauge 14
Détails du produit
- Emplacement de montage Universal
- Assemblage requis Oui
- Base à remplir Non
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Nombre de panneaux 2
- Type de porte pliante Double porte
- Nombre de roulettes 2
- Marque Global Industrial
- Finition Manteau de poudre
- Numéro de référence du fabricant 968102
- Caster Type Pivotant
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
-
Double pliage de barrière de sécurité 8' W x 8' H
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Kat
Date de : Avril 23, 2019
Ce produit est associé à 2 questions et à 2 réponses.
-
Nous avons une ouverture de 8' - 5". Tout remplissage ou starter pièce supplémentaire disponible ?
Question posée par : Clark, mars 23, 2017
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Clark, cela devrait fonctionner. Le seul problème est que les étirements ce que Supplément 5" peut entraîner l’appareil perdre quelque hauteur pour compenser la largeur supplémentaire. Nous n’avons aucune charges pour cela si vous êtes en mesure de fabriquer vos propres pour chaque côté. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !
-
-
POUVEZ VOUS RECOMMANDER LE MATÉRIEL J’AURAI BESOIN DE MONTER À LA BRIQUE ?
Question posée par : Christina, 25, 2016 mars
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Mars 25, 2016
Vous avez besoin d’un boulon d’ancrage comme celles-ci : http://www.globalindustrial.com/p/fasteners/Anchors/Sleeve-Anchors/5-8x4-1-4-sleeve-anchors-6268ASLH nous vendons seulement eux en vrac qtys, mais vous pouvez les trouver dans la plupart des quincailleries si youdon ' t voulez acheter la quantité en vrac . Merci.
-
Global Industrial™ Double Folding Security Gate 8'W x 8'H
849,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires