Ce site est destiné aux partenaires commerciaux d’Indoff
+
Double Inlet Blower Wheel, 10-5/8" Dia., CW Or CCW, 8"W, 3/4" Bore
Article nº : WBB879525
Pas encore évalué
Les clients ont également été consultés
Double Inlet Blower Wheel, 4-3/4" Dia., CCW, 3450 Tr/min, 1/2" Bore, 5-1/8"W, Aluminium
Double Inlet Blower Wheel, 4-3/4" Dia., CCW, 3450 Tr/min, 1/2" Bore, 5-1/8"W, Aluminium
Double Inlet Blower Wheel, 4-3/4" Dia., CCW, 3450 Tr/min, 1/2" Bore, 6-7/8"W, Aluminium
Double Inlet Blower Wheel, 4-3/4" Dia., CCW, 3450 Tr/min, 1/2" Bore, 6-7/8"W, Aluminium
Double Inlet Blower Wheel, 4-3/4" Dia., CW, 3450 RPM, 1/2" Bore, 6-7/8"W, Aluminium
Double Inlet Blower Wheel, 4-3/4" Dia., CW, 3450 RPM, 1/2" Bore, 6-7/8"W, Aluminium
Double Inlet Blower Wheel, 5-3/4" Dia., CCW, 3450 Tr/min, 1/2" Bore, 8"W, Aluminium
Double Inlet Blower Wheel, 5-3/4" Dia., CCW, 3450 Tr/min, 1/2" Bore, 8"W, Aluminium
Double Inlet Blower Wheel, 5-3/4" Dia., CW, 3450 RPM, 1/2" Bore, 8"W, Aluminium
Double Inlet Blower Wheel, 5-3/4" Dia., CW, 3450 RPM, 1/2" Bore, 8"W, Aluminium
Roue de soufflerie Fasco® Double Inlet, rotation Cw, 7-31/64 » dia., alésage 3/4 », 4 » W, qté par paquet : 2
Roue de soufflerie Fasco® Double Inlet, rotation Cw, 7-31/64 » dia., alésage 3/4 », 4 » W, qté par paquet : 2
◄
►
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les roues de souffleur double d'inlet et les roues d'entraînement directe sont idéales pour l'usage dans des condenseurs, des petits appareils et des fours. Choisissez entre rotation dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Poids &Dimensions
Largeur
8 in (20,32 cm)
Diamètre
10-5/8 po (26,99 cm)
Alésage
3/4 en
Détails du produit
Rotation
deux °
Marque
SEMP
Matériau
Acier galvanisé
TR/MIN
3000 rpm
Indentation
Ceinture
Commentaire du client
Pas encore examiné
Écrire une évaluation
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Posez une question
Fermer
1 Produit (s) Ajouté au panier
Articles ( )
0 $
Vous n’êtes loin de Livraison gratuite !
Vous avez
111 produits dans votre panier.
Fermer Listes d’achats
Double Inlet Blower Wheel, 10-5/8" Dia., CW Or CCW, 8"W, 3/4" Bore
Article nº : WBB879525
L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :
Nom de liste
+
−
X
❮ Retour au début