Prix : 605,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ce double panier de qualité commerciale est la solution idéale pour la collecte, le tri ou le transport d’articles dans un environnement de soins de santé. Fabriqué avec des tubes en acier de 7/8 « avec une finition chromée de qualité commerciale. L’ABS durable, couvercle à fort impact est actionné par pédale mains libres pour garder le contenu fermé. Roule en douceur sur des roulettes de 3 pouces, deux verrous pour garder l’unité immobile. Le verrou du sac fixe la doublure en place. Fonction mains libres, pédale conçue pour aider à réduire le risque de contamination. Ce panier accueille les sacs jetables en polyéthylène de R&B, ainsi que 640, 641 et 680 sacs réutilisables. Made in USA.
Poids &Dimensions
- Largeur 17-3/4 po (45,09 cm)
- Hauteur 35 in (88,9 cm)
- Poids 35 lbs (15,91 kg)
- Longueur 39-1/2 po (100,33 cm)
Détails du produit
- Type Panier actionné par le pied
- Nombre de roulettes 4
- Quantité par paquet 1
- Marque Produits R&B Wire
- Matériau Acier
- Style Stand
- Numéro de référence du fabricant 694
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
R&B Wire Products Double Panier à usage moyen avec pédale, acier, blanc
605,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit