Prix : 179,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-50 179,95 $ ch.
- Acheter 51+ 165,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Tan restant un abordable tout-temps favori, nos étagères prestigieux de Rivetwell noir est un excellent moyen d’ajouter du style à votre installation. Finition de manteau de poudre noire avec des surfaces lisses de précision se penchera fantastique au bureau vous ainsi que votre entrepôt. Toutes les unités incluses Centre des niveaux de prise en charge et sont disponibles sans pont ou quatre types de pont de votre choix.
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Poids 42,4 lbs (19,27 kg)
Détails du produit
- Type de pont Fil
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 1
- Type d’étagère Double faisceau de Rivet
- Type Étagère sans boulon
- Type d’unité Haute capacité
- Marque Hallowell
- Matériau Pont de fil
- Style Niveau supplémentaire
- Capacité des étagères 1000 lbs (454,55 kg)
- Numéro de référence du fabricant DRHCWL7224ME
- Matériel d’étagère Fil d’acier
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 1
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Rivetwell Double rivets tubulaires, rayonnages W 72" x 24" D 1 niveau W/fil platelage noir
179,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires