Prix : 959,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce double rouleau vertical peut accueillir deux rouleaux de papier jusqu’à 9 » de diamètre. Il ne nécessite que 25 " par 26 " de surface au sol. Les lames à ressort assurent des coupes rapides et faciles. Il est affiché avec des roulettes en option (dont 2 verrouillent). Le rouleau est fini dans une couche de poudre cuite gris clair. En ce qui concerne les dimensions assemblées, la hauteur est ordonnée par taille plus 8 " (ajouter 3 -1/2 " pour les roulettes) et la base est de 26 « W x 25 « D. Navires k.d. via UPS.
Poids &Dimensions
- Profondeur 25 in (63,5 cm)
- Largeur 26 in (66,04 cm)
- Diamètre du rouleau Jusqu’à 9 pouces
- Hauteur 44 in (111,76 cm)
- Largeur maximale du matériau 36 in (91,44 cm)
Détails du produit
- Type de lame Standard
- Emplacement de montage Stand
- Type Distributeur de table
- Quantité par paquet 1
- Marque Bulman produits
- Matériau Cadre en acier/chevilles en bois
- Numéro de référence du fabricant R997-36
- Couleur Gris
- Capacité de roulis 2
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Bulman Products Vertical Double Roll pour 36 » Largeur de matériau, 26"L x 25"P x 44"H, Gris clair
959,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires