Prix : 28,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
BL, roulements à Contact oblique Double rangée 5201-2RS, 2 joints en caoutchouc, service moyen, alésage 12mm, 32mm OD
Ces roulements sont utilisés dans des applications avec des charges radiales, ou combiné radial et charges axiales ou deux charges directionnels. Ils ne comportent pas un slot de remplissage qui permet l’utilisation de t/mn élevée et incorporent une cage non métalliques pour un fonctionnement silencieux.
Échangeurs communs : 3201A 2RS, MRC 5201SBKZZ, 995201 NDH
Ces roulements sont utilisés dans des applications avec des charges radiales, ou combiné radial et charges axiales ou deux charges directionnels. Ils ne comportent pas un slot de remplissage qui permet l’utilisation de t/mn élevée et incorporent une cage non métalliques pour un fonctionnement silencieux.
Échangeurs communs : 3201A 2RS, MRC 5201SBKZZ, 995201 NDH
Poids &Dimensions
- Largeur 1,26 po (3,2 cm)
- Profondeur 1,26 po (3,2 cm)
- Hauteur 0,626 po (1,59 cm)
- Poids 0,13 lbs (.06 kg)
- Diamètre d’alésage 12 mm
- Diamètre 32 mm
- Longueur 1,26 po (3,2 cm)
Détails du produit
- Style de roulement Joints en caoutchouc 2
- Description Double ligne roulements à Contact oblique
- Devoir Médium
- Public static lbf 1300 lb-ft
- Marque Bearings Limited
- Série 5200
- Matériau Avec cage
- Échangeurs communs 3201A 2RS, 5201SBKZZ MRC, 995201 NDH
- Dynamique lbf 2300
- Numéro de référence du fabricant 5201 2RS/C3 PRX
- Graisse (huile) tr/min 13000 rpm
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Roulements à contact oblique à double rangée TRITAN, 2 joints en caoutchouc, service moyen, alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 32 mm
28,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit