Prix : 30,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
BL, roulements à Contact oblique Double rangée 5202-2RS, 2 joints en caoutchouc, service moyen, alésage 15mm, 35mm OD
Ces roulements sont utilisés dans des applications avec des charges radiales, ou combiné radial et charges axiales ou deux charges directionnels. Ils ne comportent pas un slot de remplissage qui permet l’utilisation de t/mn élevée et incorporent une cage non métalliques pour un fonctionnement silencieux.
Échangeurs communs : 3202A 2RS, MRC 5202SBKZZ, 995202 NDH
Ces roulements sont utilisés dans des applications avec des charges radiales, ou combiné radial et charges axiales ou deux charges directionnels. Ils ne comportent pas un slot de remplissage qui permet l’utilisation de t/mn élevée et incorporent une cage non métalliques pour un fonctionnement silencieux.
Échangeurs communs : 3202A 2RS, MRC 5202SBKZZ, 995202 NDH
Poids &Dimensions
- Largeur 1,378 po (3,5 cm)
- Profondeur 1,378 po (3,5 cm)
- Hauteur 0,626 po (1,59 cm)
- Poids 0,15 lbs (.07 kg)
- Diamètre d’alésage 15 mm
- Diamètre 35 mm
- Longueur 1,378 po (3,5 cm)
Détails du produit
- Style de roulement Joints en caoutchouc 2
- Description Double ligne roulements à Contact oblique
- Devoir Médium
- Public static lbf 1500 lb-ft
- Marque Bearings Limited
- Série 5200
- Matériau Avec cage
- Échangeurs communs 3202A 2RS, 5202SBKZZ MRC, 995202 NDH
- Dynamique lbf 2600
- Numéro de référence du fabricant 5202 2RS/C3 PRX
- Graisse (huile) tr/min 11000 rpm
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Roulements à contact oblique à double rangée TRITAN, 2 joints en caoutchouc, service moyen, alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 35 mm
30,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit