Prix : 30,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
BL Double rangée roulements à Contact oblique 5302-ZZ, 2 boucliers en métal, Heavy Duty, 15 mm alésage, 42mm OD
Ces roulements sont utilisés dans des applications avec des charges radiales, ou combiné radial et charges axiales ou deux charges directionnels. Ils ne comportent pas un slot de remplissage qui permet l’utilisation de t/mn élevée et incorporent une cage non métalliques pour un fonctionnement silencieux.
Échangeurs communs : 3302A ZZ, MRC 5302CFF, 55602 NDH
Ces roulements sont utilisés dans des applications avec des charges radiales, ou combiné radial et charges axiales ou deux charges directionnels. Ils ne comportent pas un slot de remplissage qui permet l’utilisation de t/mn élevée et incorporent une cage non métalliques pour un fonctionnement silencieux.
Échangeurs communs : 3302A ZZ, MRC 5302CFF, 55602 NDH
Poids &Dimensions
- Largeur 1,653 po (4,2 cm)
- Profondeur 1,653 po (4,2 cm)
- Hauteur 0,748 po (1,9 cm)
- Poids 0,29 lbs (.13 kg)
- Diamètre d’alésage 15 mm
- Diamètre 42 mm
- Longueur 1,653 po (4,2 cm)
Détails du produit
- Style de roulement Protections métalliques 2
- Description Double ligne roulements à Contact oblique
- Devoir Lourdes
- Public static lbf 2260 lb-ft
- Marque Bearings Limited
- Série 5300
- Matériau Avec cage
- Échangeurs communs 3302A ZZ, 5302CFF MRC, 55602 NDH
- Dynamique lbf 3850
- Numéro de référence du fabricant 5302 ZZ/C3 PRX
- Graisse (huile) tr/min 9900 rpm
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Roulements à contact oblique à double rangée TRITAN, 2 boucliers métalliques, robustes, alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 42 mm
30,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit