Prix : 86,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
BL Double rangée roulements à Contact oblique 5307-ZZ, 2 boucliers en métal, Heavy Duty, 35 mm alésage, 80mm OD
Ces roulements sont utilisés dans des applications avec des charges radiales, ou combiné radial et charges axiales ou deux charges directionnels. Ils ne comportent pas un slot de remplissage qui permet l’utilisation de t/mn élevée et incorporent une cage non métalliques pour un fonctionnement silencieux.
Échangeurs communs : 3307A ZZ, MRC 5307CFF, 55607 NDH
Ces roulements sont utilisés dans des applications avec des charges radiales, ou combiné radial et charges axiales ou deux charges directionnels. Ils ne comportent pas un slot de remplissage qui permet l’utilisation de t/mn élevée et incorporent une cage non métalliques pour un fonctionnement silencieux.
Échangeurs communs : 3307A ZZ, MRC 5307CFF, 55607 NDH
Poids &Dimensions
- Largeur 3,1496 po (8 cm)
- Profondeur 3,1496 po (8 cm)
- Hauteur 1,374 po (3,49 cm)
- Poids 1,71 lbs (.78 kg)
- Diamètre d’alésage 35 mm
- Diamètre 80 mm
- Longueur 3,1496 po (8 cm)
Détails du produit
- Style de roulement Protections métalliques 2
- Description Double ligne roulements à Contact oblique
- Devoir Lourdes
- Public static lbf 7850 lb-ft
- Marque Bearings Limited
- Série 5300
- Matériau Avec cage
- Échangeurs communs 3307A ZZ, 5307CFF MRC, 55607 NDH
- Dynamique lbf 11100
- Numéro de référence du fabricant 5307 ZZ/C3 PRX
- Graisse (huile) tr/min 5000 rpm
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Roulements à contact oblique à double rangée TRITAN, 2 boucliers métalliques, robustes, alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 80 mm
86,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit