Prix : 795,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-10 795,00 $ ch.
- Achetez 11-25 755,00 $ ch.
- Acheter 26+ 729,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Rayonnages tubulaires Rivetwell est conçu pour maximiser l’espace de stockage et de minimiser les temps d’installation installation. Tous les composants sont conçus pour attacher solidement les uns sans l’utilisation de fixations desserrées. Cette conception unique a rivets qui sont attaché à tous les faisceaux de gauche à droite et le front-to-back en usine. Les rivets se rallient à la poire dans les montants verticaux. Une fois tapé à l’aide d’un maillet en caoutchouc, les unités sont solidement assemblées offrant une résistance maximale. Disponible en modèles simple et double rivet. Utilisez Hallowell aggloméré ou EZ-Deck platelage (double rivet uniquement) - vendu séparément.
Poids &Dimensions
- Profondeur 21 in (53,34 cm)
- Largeur 60 in (152,4 cm)
- Hauteur 144 in (365,76 cm)
- Poids 184 lbs (83,64 kg)
Détails du produit
- Type Add-on
- Marque Hallowell
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 5
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant TSD6021144-5 A
- Couleur Beige
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Rivetwell Double rangée pneus stockage rayonnage 60" L x 21 « P x 144 » H 5 niveaux le module Tan
795,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit