Prix : 2 295,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Améliorez votre programme de recyclage et de déchets avec une conception compatible avec les besoins de votre industrie. Le Sessanta est construit avec la praticité à l'esprit et offre un design élégant dans le budget. L’ajout du Sessanta à votre restaurant ou à votre aire de restauration maximisera votre taux de distraction et complétera votre décor.
Caractéristiques :
Pour une utilisation à l’intérieur seulement.
Caractéristiques :
- Adaptez cette unité élégante pour vous donner le look personnalisé que vous désirez.
- Une signalisation large permet l'élimination des matériaux dans le cours d'eau approprié.
- L'accès à la porte d'entrée assure un entretien sans faille.
- La plaque de métal augmente la durabilité, accordant une longue durée de vie.
- Options d'étiquettes personnalisables infinies pour coïncider avec votre marque.
- Aucun assemblage n'est nécessaire pour un déploiement rapide.
- Doublures en PEHD incluses.
Pour une utilisation à l’intérieur seulement.
Poids &Dimensions
- Largeur 37 in (93,98 cm)
- Profondeur 22 in (55,88 cm)
- Hauteur 54 in (137,16 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Capacité 64 gal (242,27 l)
- Type Station de déchets/recyclage
- Marque Busch Systems
- Quantité par paquet 1
- Type de couvercle Ouvrez le couvercle
- Matériau Conseil composé
- Numéro de référence du fabricant 208348
- Forme Rectangle
- Couleur Ardoise
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Busch Systems double Sessanta w/signe cadre-64 gallons-ardoise-208348
2295,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires