Prix : 429,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- Ombragé de poteau
- Bague roulement
- Double arbre
- Automatique de surcharge
- Monophasé
- 60 HZ
Poids &Dimensions
- Diamètre de l’arbre 0,5 po (1,27 cm)
- Longueur d’axe 1-7/8 po (4,76 cm)
Détails du produit
- Plage de tours/minute 1001-1100 rpm
- Tension 115 V
- Emplacement de montage Rigide
- Nombre de vitesses 4
- Cadre 42
- RPM nominal 1050
- Facteur de service 1,00
- Puissances en chevaux 1/10 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Phase 1
- Rotation CCWLE (En) °
- Marque Siècle
- Type de roulement Manchon
- Ampères à pleine charge 3,4/2/1,7/1,5 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1050 rpm
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant DBL6406
Conformité et certifications
- Certifications UL et CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Siècle DBL6406, Double axe tr/min 1050 115 Volts 1/10-1/15-1/20-1/25 HP
429,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit