Prix : 409,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- Condensateur permanent Split
- Bague roulement
- Automatique de surcharge
- Boîtier ouvert
- 60 HZ
- Monophasé
Poids &Dimensions
- Diamètre de l’arbre 0,5 po (1,27 cm)
- Longueur moins d’arbre 4 in (10,16 cm)
Détails du produit
- Plage de tours/minute 1001-1100 rpm
- Tension 115 V
- Emplacement de montage Résiliente
- Nombre de vitesses 4
- Cadre 42
- RPM nominal 1075
- Facteur de service 1,00
- Puissances en chevaux 1/15 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Phase 1
- Rotation CCW °
- Marque Siècle
- Type de roulement Manchon
- Ampères à pleine charge 1,2/0,8/0,7/0,6 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1075 rpm
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 9474
Conformité et certifications
- Certifications UL et CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Siècle 9474, Double axe tr/min 1075 115 Volts 1/15-1/20-1/25-1/35 HP
409,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit