Prix : 529,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- Vol continu sur
- Économe en énergie
- Condensateur permanent Split
- Bague roulement
- 60 HZ
- Automatique de surcharge
- Monophasé
- Cadre 48
Poids &Dimensions
- Diamètre de l’arbre 0,5 po (1,27 cm)
- Longueur d’axe 7-7/8 X 7-7/8 po
Détails du produit
- Plage de tours/minute 1501-1700 rpm
- Tension 115 V
- Emplacement de montage Résiliente
- Nombre de vitesses 3
- Cadre 48
- RPM nominal 1625
- Facteur de service 1
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Phase 1
- Rotation DS (Double arbre) °
- Marque Siècle
- Type de roulement Manchon
- Ampères à pleine charge 6 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1625 rpm
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant RAL1054
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Siècle RL1054, Double axe 1625 tr/min 115 Volts 1/2 HP
529,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit