Prix : 1 819,00 $
✓ Offre une capacité de bras de 600 lb par bras
✓ Montage facile et rapide
Stockez deux fois plus de bois d’œuvre, de tuyaux et de matériaux denses avec le Global Industrial # 153; Démarreur de rack en porte-à-faux double face. Ce rack robuste est conçu pour supporter de grandes charges de matériaux longs pour les entrepôts de stockage des usines de fabrication et les scieries. Chaque bras lourd de calibre 12 " supporte 600 lb de matériaux longs dans des piles dividables. La conception double face permet un stockage maximal et comprend 12 bras droits avec une lèvre de 2 « pour retenir les fournitures. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 45 in (114,3 cm)
- Hauteur 72 in (182,88 cm)
- Longueur du bras 12 in (30,48 cm)
- Capacité de poids 7200 lbs (3 272,73 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre d’armes 12
- Capacité du bras 600 lbs (272,73 kg)
- Devoir Robuste
- Type Support Starter
- Quantité par paquet 1
- Marque Global Industrial
- Série Valeur optimale
- Matériau Acier
- Nombre de côtés 2
- Numéro de référence du fabricant 298908
- Couleur Gris
- Type de bras Bras droit avec lèvre de 2 »
Garantie
- Garantie 1 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Double Side Cantilever Rack Add-On, robuste, lèvre 2 », 48 » L x 45 » P x 72"H
Article nº : 298908A
Pas encore évalué
1 039,00 $
Global Industrial™ bras droit en porte-à-faux de 12 pouces, lèvre de 2 pouces, 600 capuchons - pour la série Best Value
Article nº : 812220
Pas encore évalué
42,95 $
489,95 $
Global Industrial™ bras droit en porte-à-faux de 36 pouces, lèvre de 2 pouces, 800 capuchons - pour la série Best Value
Article nº : 812209
Pas encore évalué
94,95 $
Global Industrial™ Double Side Cantilever Rack Starter, Robuste, Lèvre 2 », 48 » L x 45 » P x 72"H
1819,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires