Prix : 4 379,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
✓ Comprend 24 bras avec lèvre de 2 » pour attraper des charges
✓ Offre une capacité de bras de 800 lb par bras
✓ Montage facile et rapide
Stockez deux fois plus de bois d’œuvre, de tuyaux et de matériaux denses avec le Global Industrial # 153; Démarreur de rack en porte-à-faux double face. Ce rack robuste est conçu pour supporter de grandes charges de matériaux longs pour les entrepôts de stockage des usines de fabrication et les scieries. Chaque bras lourd de calibre 36 " supporte 800 lb de matériaux longs dans des piles dividables. La conception double face permet un stockage maximal et comprend 24 bras droits avec une lèvre de 2 « pour retenir les fournitures. Garantie limitée de 1 ans.
Dimensions hors-tout : 72 "W x 84 H « D x 120"
✓ Offre une capacité de bras de 800 lb par bras
✓ Montage facile et rapide
Stockez deux fois plus de bois d’œuvre, de tuyaux et de matériaux denses avec le Global Industrial # 153; Démarreur de rack en porte-à-faux double face. Ce rack robuste est conçu pour supporter de grandes charges de matériaux longs pour les entrepôts de stockage des usines de fabrication et les scieries. Chaque bras lourd de calibre 36 " supporte 800 lb de matériaux longs dans des piles dividables. La conception double face permet un stockage maximal et comprend 24 bras droits avec une lèvre de 2 « pour retenir les fournitures. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 84 in (213,36 cm)
- Hauteur 120 in (304,8 cm)
- Longueur du bras 36 in (91,44 cm)
- Capacité de poids 12000 lbs (5 454,55 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre d’armes 24
- Capacité du bras 800 lbs (363,64 kg)
- Devoir Robuste
- Type Support Starter
- Quantité par paquet 1
- Marque Global Industrial
- Série Valeur optimale
- Matériau Acier
- Nombre de côtés 2
- Numéro de référence du fabricant 298909
- Couleur Gris
- Type de bras Bras droit avec lèvre de 2 »
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Rack en porte-à-faux double face Global Industrial™, robuste, 2 po à lèvre, 72 po L x 84 po P x 120 po H
Article nº : 298909A
Pas encore évalué
2 355,00 $
489,95 $
Global Industrial™ bras droit en porte-à-faux de 36 pouces, lèvre de 2 pouces, 800 capuchons - pour la série Best Value
Article nº : 812209
Pas encore évalué
94,95 $
Démarreur de rack en porte-à-faux double face Global Industrial™, robuste, lèvre 2 », 72 » L x 84 » P x 120"H
4379,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires