Prix : 1 079,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
SUPER CAPACITÉ
BIN RACKS
Organiser, transporter et stocker les pièces, de composants et de matériel avec une efficacité maximale. Rack de lourds bin persiennes en acier de calibre 16 fournit faciles bacs amovibles ou en polypropylène. Double Sided chariots avec poignée vous permet de déplacer les pièces et matériel à différents chantiers sur 4 3" en caoutchouc roues roulettes pivotantes. 500-lb.capacity, émail gris finition. L’Assemblée est rapide et facile.
Référence de taille bin
BIN RACKS
Organiser, transporter et stocker les pièces, de composants et de matériel avec une efficacité maximale. Rack de lourds bin persiennes en acier de calibre 16 fournit faciles bacs amovibles ou en polypropylène. Double Sided chariots avec poignée vous permet de déplacer les pièces et matériel à différents chantiers sur 4 3" en caoutchouc roues roulettes pivotantes. 500-lb.capacity, émail gris finition. L’Assemblée est rapide et facile.
Bacs | l. (po) | D. (po) | H. (po) |
A | 4-1/8 | 4-1/4 | 3 |
B | 4-1/8 | 5-1/2 | 3 |
C | 4-1/8 | 7-1/2 | 3 |
D | 5-1/2 | 11 | 5 |
E | 8-1/4 | 11 | 7 |
F | 8-1/4 | 14-3/4 | 7 |
G | 11 | 11 | 5 |
H | 16-1/2 | 14-3/4 | 7 |
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 25,5 po (64,77 cm)
- Hauteur 55 in (139,7 cm)
- Poids 129 lbs (58,64 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Matériau du bac Plastique
- Matériau Acier
- Style Rack de plancher mobile de recto-verso
- Capacité des étagères 500 lbs (227,27 kg)
- Quantité de bac (taille de la corbeille) 192(C)
- Roulettes 3" la roue en caoutchouc
- Nombre de bacs 192
- Marque Global Industrial
- Famille de couleurs Bin Jaune
- Numéro de référence du fabricant 550172YL
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Double Side Mobile Floor Rack w / 192 (C) Bacs jaunes, 36 « L x 25-1/2 « P x 55 » H
1079,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires