Prix : 289,95 $
Les clients ont également été consultés
Ces signes de recto-verso photoluminescent absorbent et stockent l’énergie de la lumière fluorescente ambiante. Les signes sont facilement visibles dans le cas d’une coupure de courant soudaine. Les signes sont cotées par Underwriters Laboratories® UL924. Non électriques, panneaux Non radioactifs est d’entretien ; aucune source d’énergie mécanique ou électrique requis et durera des années 25 +. Répondre à NFPA 101 - Code de sécurité de la vie, les exigences JCAHO et OSHA. Répondre aux codes du bâtiment actuel y compris les GRV, IFC, ICBO, BOCA, SBCCI et NFPA. Qualificatif de LEED. 50-pied distance d’observation. Chaque signe est livré avec quatre autocollants autocollant chevron qu’installateur éplucher-et-bâton applique indication sur place si directionnel vers la gauche et/ou droit est nécessaire. Montage facile à la maison ne = aucun électricien nécessaire. Signe double face est livré avec support de pouce 1,5 (n° de commande : 600055) inclus, qui est adapté pour plafond et drapeau / montage paroi latérale. Pour support de plafond étendu, sélectionnez à partir soit support de fixation du plafond de 10-pouce (n° de commande : 600056) ou support de fixation plafond 19,5 pouces (n° de commande : 600057).
Poids &Dimensions
- Largeur 14-5/8 po (37,15 cm)
- Hauteur 9 in (22,86 cm)
- Profondeur 9/16 en
Détails du produit
- Marque American Permalight
- Emplacement de montage Trous de montage - 2 trous
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant 600129+600055
- Couleur Rouge
- Forme du signe Rectangle
Conformité et certifications
- Certifications Respecte la norme NFPA 101™ exigences Life Safety Code, JCAHO et OSHA. Rencontre actuelle bu
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Photoluminescent pas un sortie aluminium signe (NYC Mea inscrits)
Article nº : B568368
Pas encore évalué
7,00 $
Global Industrial™ Attention à la protection auditive requise, 7x10, Plastique rigide
Article nº : 724213R
Pas encore évalué
15,00 $
Global Industrial™ Danger Fall Protection Required Beyond This Point, 10x14, Rigid Plastic
Article nº : 724215RB
Pas encore évalué
28,95 $
Global Industrial™ Danger Hard Hat Area, 7x10, Plastique rigide
Article nº : 724214R
Pas encore évalué
19,50 $
Signe de sortie « Rouge » en plastique rigide double face à l’intérieur de couleur argent en aluminium brossé
289,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires