Prix : 2 109,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Rousseau recto verso Rack Stock 45" Wx42 « Dx91 » H Mobile 6 niveau noir
Offre une solution complète et intégrée de stockage pour l’industrie automobile. Quel que soit vos besoins, nous sommes en mesure de fournir une option robuste et esthétique pour concessionnaire automobile aux plus hautes exigences. Un design fonctionnel qui assure c’est facile à utiliser. Cales de pare-chocs et baguettes. Peut stocker la couverture de pare-chocs pour les petites voitures et camions dans le même panier. Propose 6 niveaux faces doubles avec 12 paires de supports pare-chocs et 4" roulettes, pivotant de rigide et 2 2 avec pause de blocage total. Les niveaux sont réglables en hauteur. Finition noire. Dimensions hors-tout Wx45 « Dx42 » H 91".
Offre une solution complète et intégrée de stockage pour l’industrie automobile. Quel que soit vos besoins, nous sommes en mesure de fournir une option robuste et esthétique pour concessionnaire automobile aux plus hautes exigences. Un design fonctionnel qui assure c’est facile à utiliser. Cales de pare-chocs et baguettes. Peut stocker la couverture de pare-chocs pour les petites voitures et camions dans le même panier. Propose 6 niveaux faces doubles avec 12 paires de supports pare-chocs et 4" roulettes, pivotant de rigide et 2 2 avec pause de blocage total. Les niveaux sont réglables en hauteur. Finition noire. Dimensions hors-tout Wx45 « Dx42 » H 91".
Poids &Dimensions
- Profondeur 42 in (106,68 cm)
- Largeur 45 in (114,3 cm)
- Hauteur 91 in (231,14 cm)
- Capacité de poids 500 lbs (227,27 kg)
Détails du produit
- Marque Rousseau Metal
- Description Rack de plancher avec roulettes
- Nombre de niveaux 6
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant WMA3512 _091
- Couleur Noir
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Recto-verso Rack Stock 45" Wx42 « Dx91 » H Mobile 6 niveau noir
2109,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires