Prix : 195,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Anneau pivotant Double CODIPRO
- Facteur de sécurité 5
- Acier à haute résistance, classe 8 >
- Deux façons de serrage : clé plate ou par clé Allen
- Double articulation permet d’aligner parfaitement avec l’écharpe.
Poids &Dimensions
- Dimension C 30 in (76,2 cm)
- Dimension D 38
- Dimension L1 14 in (35,56 cm)
- Diamètre M8 x 1,25
- Dimension S2 16
- Dimension H 9,5
- Dimension A 33
- Dimension G 53 in (134,62 cm)
- Dimension E 27
- Dimension F 14
- Dimension S1 9
- Dimension B 30
- Poids 0,66 lb (.3 kg)
- Limite de charge de travail 660 lbs (300 kg)
Détails du produit
- Description Double anneau pivotant - M 8 (x1,25)
- Centrage Sans centrage
- Marque Codipro
- Matériau Acier forgé
- Numéro de référence du fabricant DSR M 8
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
GKS Jack and Roll Block 9-10010, 12"L x 4"L x 4"H - 40 000 Lb. Capacité
Article nº : 320902
Pas encore évalué
419,95 $
Double anneau pivotant - M 8 (x1,25)
195,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires