Prix : 9 299,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
DISTRIBUTEURS de tracer DIRECT Direct Draw bière distributeurs sont disponibles en 5 modèles autonomes jusqu'à capacité 5 fûts. Trois modèles sont disponibles comme dessus de club (DD50C, DD58C, DD68C) pour verres, cannettes ou bouteilles de stockage sous un couvercle en acier inoxydable de glissement facile. Une dimension autonome, le fin monter le modèle (DD78E) et deux modèles à distance (DD58R et DD78R) complète la série de direct dessine. CONSTRUCTION d’armoires Standard, cabinet construction extérieure comprenant vinyle attrayant, résistant à l’usure sur l’acier en finition extérieure noire. Haut faite d’acier inoxydable y compris égouttage bac (s) pour un nettoyage facile. Portes de fermeture automatique et comprennent des serrures principales. Joints magnétiques fournissent d’étanchéité porte positive. Aménagement intérieur standard utilise le plafond et les murs en acier galvanisés. Filons-couches de sol et porte renforcées sont en acier inoxydable robuste pour fournir un service de longue durée. Isolation en polyuréthane expansé en place CFC et sans HCFC améliore la résistance structurale de l’armoire et contribue à augmenter l’efficacité énergétique. Trois pouces (3") isolées tours sont fournis. Tours sont adaptées d’avoir une source continuelle d’air froid canalisé vers elle pour garder la bière à sa qualité de plus froide, meilleure au moment où qu'il est dispensé. Fonctionnalité de modèles de réfrigération forcée réfrigération ventilée pour garder la bière dans des barillets froid de glace pour la distribution. Système de réfrigération utilise le réfrigérant R134a, qui est le CFC et sans HCFC pour la conformité avec les préoccupations de sécurité de l’environnement. Unités électriques câblées en usine et prêt pour le raccordement à une phase 115/60/1, 15 ampères dédié. 8' long ensemble cordon et fiche inclus.
Poids &Dimensions
- Profondeur 25-3/4 po (65,41 cm)
- Hauteur du compartiment 32 in (81,28 cm)
- Largeur 23-1/2 po (59,69 cm)
- Profondeur du compartiment 23 in (58,42 cm)
- Largeur du compartiment 55 in (139,7 cm)
- Hauteur 58-3/4 po (149,23 cm)
- Poids 368 lbs (167,27 kg)
Détails du produit
- Description Distributeur de prélèvement Direct de projet
- Nombre de tablettes 3
- Capacité 3 fûts pi³
- Puissances en chevaux 1/3 HP
- Ampérage 7,4 A
- Nombre de portes 2
- Marque Beverage Air
- Série DD
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant DD58HC-1-C-B
- Couleur Acier inoxydable
Garantie
- Garantie 1-1/2 ans pièces & Labor
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Projet de prélèvement Direct distributeurs série DD, 59" W - DD58CHC-1-C-B
9299,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit