NoTrax® Grille de sécurité™ Tapis de drainage 1/2" Épais 3' x Jusqu'à 40' Bleu
Article nº : WB276625BL
Pas encore évalué
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
Le prix est de 71,95 $ par pied de longueur.
pi Min est de 3 pieds. Max fait 40 pieds.
3 ft 71,95Rabais de quantité
- Achetez 1-5 71,95 $ ch.
- Achetez 6-10 68,95 $ ch.
- Acheter 11+ 66,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Isole contre les sols humides et glissants. Longue durée, 100 % tapis de vinyle grille fournit la sécurité et le confort des travailleurs. Utiliser dans les zones industrielles humides ou secs, vestiaires, douches, piscines, etc.. Résiste à l’eau, huiles, graisses, acides et alcalis. Auto-videur, résistant à la flamme. Maintient la flexibilité de - degrés 40 202 degrés Fahrenheit et rince facilement avec le tuyau. Rencontre USDA, normes sanitaires de la FDA. 3' large, épaisse de 1/2".
BANDE DE ROULEMENT DE PRÉHENSION: la surface a une surface rainurée et hachurée « semblable à un pneu » pour une meilleure semelle dans les zones glissantes. Disponibles dans ces couleurs : bleu, noir et gris.
LONGUEUR DE COUPEjusqu’à 40'. le prix est par pied linéaire. Veuillez entrer la longueur totale dans la case quantité.Tous les tapis coupés personnalisés ne sont pas remboursables et non annulables.
Poids &Dimensions
- Largeur 3 pi (.91 m)
- Poids 3,5 lbs (1,59 kg)
- Longueur 1 à 40 ft
- Épaisseur 1/2 en
Détails du produit
- Antimicrobien Oui
- Résistant aux fluides Oui
- Type de coussin Anti Fatigue
- Type Couper à la longueur
- Matériau de surface PVC
- Intérieur/extérieur Intérieur/extérieur
- Quantité par paquet 1
- Famille de couleurs de bordure Bleu
- Indice humide/humide/sec Sec & humide
- Matériel de sauvegarde PVC
- Réversible Non
- Modèle Top w/Grip caillebotis
- Modular Non
- Résistance à l’huile et aux graisses Oui
- Description Drainage de graisse Mat & chimique résistant
- Antidérapant Oui
- Marque NoTrax
- Série Sécurité Grid™
- Numéro de référence du fabricant C-531 / 0036BU
- Couleur Bleu
- Surface Type Grit
Conformité et certifications
- Conditions environnementales Fabrication
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
169,95 $
Global Industrial™ Bacterial Enzyme Odor Eliminator, Bouteille de 1 quarts, 6/Caisse
Article nº : 640410
Pas encore évalué
85,95 $
Rouleau universel industriel™ Global, poids moyen, 150 pi L x 15 po l, gris, 2/paquet
Article nº : B2305915
Pas encore évalué
149,95 $
979,00 $
NoTrax® Grille de sécurité™ Tapis de drainage 1/2" Épais 3' x Jusqu'à 40' Bleu
71,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires