Prix : 1 079,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Idéale dans les usines, les écoles, les laboratoires ou d’autres environnements intérieurs où l’espace est limité, utilisez cette douche montée au plafond pour le traitement de l’exposition aux produits chimiques de tout le corps. Convient pour une utilisation dans toutes les applications qui ne nécessitent pas de lavage oculaire et ne sont pas sujettes à la possibilité de gel ou de surchauffe.
Le système est doté d'une soupape spécialement conçue qui comprend une plaque d'arrêt en acier inoxydable résistant e et intégrale pour gérer le fonctionnement brut sans défaillance. La poignée de traction en acier inoxydable durable et enduite avec la connexion de valve en nylon est facile à saisir et à activer pour l'arrosage immédiat.
Conçue pour des débits élevés qui répondent ou dépassent les normes ANSI, la buse offre une distribution optimale de pulvérisation pour la protection des utilisateurs. Contrairement aux conceptions de rose de douche, cette buse compacte réduit le potentiel de nidance d'insecte et élimine les coûts élevés de remplacement associés aux têtes de pulvérisation en plastique fissurées ou bosselées.
Construction solide utilisant la tuyauterie douce galvanisée en acier. Un certain assemblage peut être nécessaire.
Connectez cette douche de sécurité d’urgence directement à la tuyauterie principale de l’anneau d’eau pour une option parfaite et simple à installer. Idéale pour une utilisation à l’intérieur, la douche fournira 76 litres (20 gal US) d’eau par minute pour une décontamination complète. Répond aux normes ANSI Z358,1-2014.
Caractéristiques :Diamètre de la pomme de douche: 2 « L x 2 « P x 3 « H
Le système est doté d'une soupape spécialement conçue qui comprend une plaque d'arrêt en acier inoxydable résistant e et intégrale pour gérer le fonctionnement brut sans défaillance. La poignée de traction en acier inoxydable durable et enduite avec la connexion de valve en nylon est facile à saisir et à activer pour l'arrosage immédiat.
Conçue pour des débits élevés qui répondent ou dépassent les normes ANSI, la buse offre une distribution optimale de pulvérisation pour la protection des utilisateurs. Contrairement aux conceptions de rose de douche, cette buse compacte réduit le potentiel de nidance d'insecte et élimine les coûts élevés de remplacement associés aux têtes de pulvérisation en plastique fissurées ou bosselées.
Construction solide utilisant la tuyauterie douce galvanisée en acier. Un certain assemblage peut être nécessaire.
Connectez cette douche de sécurité d’urgence directement à la tuyauterie principale de l’anneau d’eau pour une option parfaite et simple à installer. Idéale pour une utilisation à l’intérieur, la douche fournira 76 litres (20 gal US) d’eau par minute pour une décontamination complète. Répond aux normes ANSI Z358,1-2014.
Caractéristiques :
- Buse amovible à vidange automatique construite à partir d’un matériau en nylon durable
- Les robinets à boisseau sphérique quart de tour haute performance en acier inoxydable de 316 L résistent aux environnements et aux conditions de site les plus difficiles - le faible couple de fonctionnement offre un fonctionnement fiable et facile
- Comprend un panneau de douche de sécurité universel pour une meilleure visibilité, ainsi qu’une étiquette d’enregistrement d’inspection pour l’enregistrement de l’historique d’entretien et d’essai
- Prend en charge les exigences de l’OSHA
Poids &Dimensions
- Taille de l’entrée 1 TNP Femmes en
- Largeur 8-3/8 po (21,27 cm)
- Longueur 5-7/8
- Longueur de la poignée d’activation 11
- Hauteur 31-5/8 po (80,33 cm)
- Diamètre de la pomme de douche 2 po
Détails du produit
- Activation Tirer sur la poignée
- Matériel de tête de douche Nylon
- Emplacement de montage Montage au plafond
- Description Douche à tremper, montée au plafond, tuyau en acier inoxydable, pomme de douche en nylon
- Pression 22-87 lb/po2
- Famille de couleurs de pomme de douche Rouge
- Matériau du tuyau Acier inoxydable
- Comprend 1 Unité complète
- Type Douche d’urgence
- Gallons par minute 20 gal/min (75,71 l)
- Marque Hughes
- Matériau de la poignée d’activation Acier inoxydable
- Matériau Nylon
- Numéro de référence du fabricant 23GSV
- Type de vanne 316L Acier inoxydable
- Couleur Multicolore
Conformité et certifications
- ANSI Certification ANSI Z358,1-2014, EN15154
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Coverall en polypropylène jetable, poignets ouverts/chevilles, blanc, grand, 25/Case
Article nº : 708185L
Pas encore évalué
87,95 $
Douche Hughes® Drench, montage au plafond, tuyau en acier inoxydable, pommeau de douche en nylon
1079,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires