Prix : 77,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Elite Sales Drop Clip de câble en fil de fer forgé - 1/8 po
Nos Clips de câbles d’acier forgé Drop sont construits de haute qualité galvanisé à chaud, en acier forgé de glisser.
Nos Clips de câbles d’acier forgé Drop sont construits de haute qualité galvanisé à chaud, en acier forgé de glisser.
Poids &Dimensions
- Dimension C 0,44 po (1,12 cm)
- Dimension D 0,44 %"
- Largeur intérieure 1/8 » mm
- Longueur 0,75 po (1,91 cm)
- Dimension A 0,19 %"
- Dimension G 0,94 po (2,39 cm)
- Dimension E 0,38 %"
- Capacité de poids 4,5 lbs (2,05 kg)
- Dimension F 0,81 %"
- Diamètre du matériau - Taille de la chaîne 1/8 po
- Dimension B 0,75 %"
- Poids 0,05 lbs (.02 kg)
Détails du produit
- Type de construction Connecteurs & liens
- Marque Vente élite
- Quantité par paquet 50
- Matériau Acier galvanisé à chaud
- Style Déposer le Clip de câble d’acier forgé
- Numéro de référence du fabricant DFC18
- Matériau du corps Acier galvanisé à chaud
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 30 jours pour matériel
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Pince d'accrochage pour câble métallique Elite Sales DFC18, hauteur de 1/8 po – Paquet de 50
77,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires