Prix : 145,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Drop-in gravité flux Roller Track
Conçu pour s’adapter à toute palette standard racks, ces morceaux de rouleau goutte dans poutres étape du rack pour créer des étagères de flux de gravité qui maximise l’espace inaccessible, minimise les temps de chargement et assure la rotation des stocks. Ne nécessite aucun outil ni matériel à assembler. Galets d’en aluminium diamètre caractéristiques 3/4" avec des titres en acier galvanisés espacées sur 2" centres. Comprend des butées intégrées pour les détenteurs de la sécurité et l’étiquette aux deux extrémités. Capacité de charge est 50 lb/pi Decking ajoute 15/16" à la hauteur du faisceau de l’étape.
Conçu pour s’adapter à toute palette standard racks, ces morceaux de rouleau goutte dans poutres étape du rack pour créer des étagères de flux de gravité qui maximise l’espace inaccessible, minimise les temps de chargement et assure la rotation des stocks. Ne nécessite aucun outil ni matériel à assembler. Galets d’en aluminium diamètre caractéristiques 3/4" avec des titres en acier galvanisés espacées sur 2" centres. Comprend des butées intégrées pour les détenteurs de la sécurité et l’étiquette aux deux extrémités. Capacité de charge est 50 lb/pi Decking ajoute 15/16" à la hauteur du faisceau de l’étape.
Poids &Dimensions
- Largeur 9 in (22,86 cm)
- Profondeur 42 in (106,68 cm)
- Hauteur 2-11/16 po (6,83 cm)
- Poids 14 lbs (6,36 kg)
- Capacité de poids 175 lbs (79,55 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Suivre la configuration Rouleau
- Type Voie de flux de carton
- Marque UNEX
- Matériau Aluminium
- Capacité des étagères 175 lbs (79,55 kg)
- Numéro de référence du fabricant 99S4R92X42
- Couleur Argent
⚌
Galerie de photos et vidéos
-
Vidéo
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
UNEX 99S4R92X42 Span piste Gravity flux Lane rouleau 42" Dx9" W
145,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit