Prix : 6 949,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Placez le sel exactement là où il est nécessaire avec la nouvelle gamme d’épandeurs de gouttes en acier inoxydable de SnowEx®. Les Drop Pro 250 et Drop Pro 600 offrent jusqu’à 36 » de largeur d’étalement dans un motif de goutte pour garder le sel exactement là où votre véhicule roule. Et avec trois systèmes de montage, ces unités peuvent s’adapter à la plupart des UTV, des tracteurs compacts ou des chargeuses sur pneus pour travailler rapidement sur les trottoirs, les sentiers pédestres et autres surfaces dures où l’équipement du camion ne peut pas facilement accéder.
Poids &Dimensions
- Largeur 36-1/2 po (92,71 cm)
- Hauteur 28 in (71,12 cm)
- Poids 160 lbs (72,73 kg)
- Largeur d’étalement 2-3 pi
- Longueur 20
- Capacité de poids 650 lbs (295,45 kg)
Détails du produit
- Tension 12 V
- Assemblage requis Non
- Mécanisme de Électrique
- Capacité 6
- Diffusion de matériel Sel gemme, fonte des glaces, sable ou 50/50 sel/sable
- Marque SnowEx
- Matériau Acier
- Style de tarière Acier
- Contrôle Contrôle numérique de la main
- Puissance Moteur 12 Volt
- Numéro de référence du fabricant 87536
- Couleur Gris
- Type d’épandeur Hayon
Garantie
- Garantie 2 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
SnowEx Drop Spreader 6,0 pieds cubes, acier inoxydable
6949,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit