Prix : 8 419,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Morse® Drum Lifter & Palettiseur - Pour tambour cerclée - Levier manuel - 1000 lb capacité
The Morse® 82 H série se déplace et palletizes un tambour vertical.
The Morse® 82 H série se déplace et palletizes un tambour vertical.
- Déplacer efficacement un tambour vertical sur et hors des palettes et la parole
- Gérer pratiquement tout cerclées d’acier, fibre ou plastique tambour jusqu'à 1000 lb (454 kg)
- La batterie peut être tête serré ou avec le toit amovible fixé solidement en place
- Poignées de batterie de différents diamètres
- Nécessite au moins 22,5 %"(57,15 cm) de hauteur et le poids minimum 75 lb (34 kg) pour activer les mâchoires du tambour
- Soulever un 34-7/8"(88,6 % cm) hauteur tambour jusqu'à 19" (48,3 % cm) au-dessus du plancher
- Entièrement mécanique automatique batterie grip
- Mécanisme de précision est conçue pour durer avec larges mâchoires pour préhension sûre
- MADE IN USA
- Garantie 2 ans
Poids &Dimensions
- Largeur 48-1/2 po (123,19 cm)
- Hauteur 47-1/2 à 71 in
- Hauteur surélevée 19 in (48,26 cm)
- Poids 456 lbs (207,27 kg)
- Diamètre de la roue 4 &6 pouces
- S’adapte au diamètre du tambour 22 à 23-1/2 in
- Longueur 43 in (109,22 cm)
- Longueur du tambour 34-7/8 po (88,58 cm)
- Capacité de poids 1000 lbs (454,55 kg)
Détails du produit
- Description Tambour manuelle Lifter
- LIft alimenté ou manuel Manuelle
- Capacité 55 gal (208,2 l)
- Type de moteur Main levée de pompe
- Type Tambour de Lifter / palettiseur, manuel ascenseur
- Marque Morse
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 82H
- Type de roue Polyoléfine
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 2
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle
Article nº : B1605182
Pas encore évalué
57,95 $
259,95 $
955,00 $
Plateforme de confinement des déversements Global Industrial™ pour 1 baril
Article nº : 988951
Pas encore évalué
135,95 $
279,95 $
Morse® levier manuel tambour Lifter & palettiseur - pour tambour cerclée - modèle 82 H - 1000 lb capacité
8419,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires