Prix : 389,95 $
Les clients ont également été consultés
Un tambour levier pour tout faire ! Releveur de tambour a auto-ajustables tong-comme action de lever cerclée tambour en acier, en plastique ou en fibre (carton). L’haltérophile tambour saisit automatiquement différents types communs de fûts fermés. Soulevez un tambour ou à tambour quatre palettes ni lignes de batterie adjacente.
Poignées de batterie de Lifter :
- Acier ou plastique bordés tambour 18" 26" (46. 66 cm) de diamètre
- Plastique typique bordés 30 55 gallon drum (tambour de 114 à 208 litres)
- Fibre drum (tambour de carton) 18,5 %" 23" ID (ID de 47 à 87,4 cm), 19" à 23,5 %" OD (48,3 à 59,7 cm OD) avec levier de verrouillage
- Acier de secours 85 gallon (322 litres) ou tambour de suremballage (pas pour utilisation avec une batterie de suremballage en plastique)
- Capacité : 1 000 lb (454 kg).
Chaque unité est testée en usine à 125 % de la capacité nominale selon American National Standard ASME B30,2 et un certificat de test de charge est inclus avec chaque unité de charge.
- MADE IN USA
- Garantie 2 ans
Poids &Dimensions
- Poids 25 lbs (11,36 kg)
- S’adapte au diamètre du tambour 18 - 26 pouces
- Capacité de poids 1000 lbs (454,55 kg)
Détails du produit
- Type Tambour de levage
- Marque Morse
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 92
- Capacité du tambour 30, 55 ou 85 gal
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 2
Conformité et certifications
- Certifications ANSI/ASME B30.20, ANSI/AWS D14,1 et ASME BTH-1
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Orbis 4 Drum Open Deck Pallet, Polyéthylène, 2 voies et 4 voies, 48"x48 », 30000 lb Stat Cap, Noir
Article nº : B2680347
Pas encore évalué
309,95 $
Global Industrial™ Grue portique en aluminium à hauteur réglable, 12'W x 9'6 »-12'H, 4000lb Lb Cap.
Article nº : B2262132
Pas encore évalué
6 109,00 $
259,95 $
Little Giant Rack w/déversement contrôle puisard SS-RD-5149-42 - 51x49x8.5, Fits 42" rayonnages à palettes profonde de platelage
Article nº : B2006387
Pas encore évalué
2 189,00 $
95,95 $
1 365,00 $
Morse® modèle 92 PailPRO™ tambour Lifter - Top Chine - 18"-26 » diamètre - Cap 1 0 livres.
389,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires