Prix : 99,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
L’alerte de trop remplir jauge est une jauge visuelle haut niveau conçue visuellement vous avertissant que votre AST (réservoir) est près de plein. Déroulant conception mécanique simple de ce moniteur de débordement favorise installe facile, longévité maximum et bas coûts avant. Inclut une garantie limitée de 1 an fabricant contre les vices.
Remarque : Autres options de taille et de construction sont disponibles pour la commande à façon. S’il vous plaît appelez pour plus de détails. Aucune commande minimum requis.
Remarque : Autres options de taille et de construction sont disponibles pour la commande à façon. S’il vous plaît appelez pour plus de détails. Aucune commande minimum requis.
Poids &Dimensions
- Thread 2 TNP dans
- Diamètre 2 in (5,08 cm)
- Profondeur de travail 10 in (25,4 cm)
- Hauteur 14 in (35,56 cm)
- Poids 2 lb (.91 kg)
- Ouverture du bouchon de tambour 2 in (5,08 cm)
Détails du produit
- Mâle ou femelle Mâle
- Assemblage requis Non
- Pression Jusqu’à 70 psi psi
- Type Remplissez la jauge alerte
- Quantité par paquet 1
- Marque Jauge de Krueger Sentry
- Matériau Aluminium, bague, galvanisé Rod, flotteur en polypropylène
- Style At-A-Glance®
- Numéro de référence du fabricant DE-2-10
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle
Article nº : B1605182
Pas encore évalué
57,95 $
259,95 $
1 365,00 $
Krueger tambour trop remplir jauge alerte de-2-10 - aluminium douille raccord - Float PP - 2"
99,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires