Prix : 1 255,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Kit # 6172XL-P - Kit de coussin de préhension requis pour le tambour en plastique ou en fibre fournir 75 % plus de surface de préhension. La surface de préhension extra large lors de l’utilisation du kit 6172XL-P ajoute non seulement de la surface de préhension, mais permet également une pression de préhension plus élevée. Le matériau de surface de préhension est un polymère de caoutchouc SBR à haute friction (également connu sous le nom de caoutchouc RMA Grade II). Les fûts en plastique se déforment toujours lors de la préhension. Ils reviendront en forme. La plus grande préoccupation avec une trop grande compression d’un tambour en polyéthylène est que la pression à l’intérieur du tambour pourrait faire éclater le bouchon, ou même le tambour lui-même. Le modèle 290F n’est PAS recommandé pour un fût en plastique ou en fibre dont le bouchon ou le couvercle est retiré. Si l’un des bouchons ou le couvercle est hors du tambour et que le tambour a du poids, le 290F n’est pas recommandé. Dans ces circonstances, les parois du tambour s’effondreront avant d’avoir suffisamment d’adhérence.
Caractéristiques :
REMARQUE : L’OSHA exige de contacter le fabricant de votre chariot élévateur pour obtenir une approbation écrite pour l’utilisation de tout accessoire de chariot élévateur.
Caractéristiques :
- Le kit Grip Pad est nécessaire pour manipuler en toute sécurité un tambour en plastique ou en fibre
- Le kit Grip Pad offre 148 % de surface de prise en main supplémentaire
REMARQUE : L’OSHA exige de contacter le fabricant de votre chariot élévateur pour obtenir une approbation écrite pour l’utilisation de tout accessoire de chariot élévateur.
Poids &Dimensions
- Ouverture de fourche 25 in (63,5 cm)
- Capacité de poids 1500 lbs (681,82 kg)
Détails du produit
- Type Kit de batterie
- Marque Morse
- Assemblage requis Oui
- Numéro de référence du fabricant 6172XL-P
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 2 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Morse Drum Pad Kit pour Morse®® 290F, 1500 lb. Capacité de poids
1255,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires