Prix : 1 049,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Steel Drum Rack de stockage fournit ordonnée manutention et entreposage pour les fûts 30 & 55 gallon. Grilles de tambour sont en force angle traverse en acier avec renforts pour ajouté lourds. Étagères de rangement permettent l’entrée facile de chariot élévateur à fourche avant et arrière pour le stockage et l’enlèvement des fûts. Tambour de stockage peut être flexible en plaçant les supports dos à dos pour votre confort. Étagères de rangement tambour mesurent 34 "d. facilité de montage.
Poids &Dimensions
- Largeur 85-1/2 po (217,17 cm)
- Hauteur 48-1/2 po (123,19 cm)
- Profondeur 34 in (86,36 cm)
- Capacité de poids 4800 lbs (2 181,82 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant DR6 - 2H
- Capacité du tambour 6 (22,71 l)
- Couleur Rouge
Garantie
- Garantie 2
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Mayra
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Barb
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
est ce que nous avons besoin et sont arrivés rapidement
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle
Article nº : B1605182
Pas encore évalué
57,95 $
259,95 $
955,00 $
Batterie de stockage Rack - 6 Stockage de tambour - DR6-2H
1049,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires